※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の その他調理機械
ペパー&ソルト シェーカーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03687556
品番
TK09S2
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-10ステンレス
穴径(Φmm)
ペパー:2×2個、ソルト:2×1個
外寸(mm)
Φ25×H70、スタンド:70×40×H27