銅パッキン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 03689463 品番 EA949WD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
内径(Φmm)16 外径(Φmm)22 厚さ(mm)1.0 内径許容差(mm)+0.3 外径許容差(mm)-0.45 エスコ品番EA949WD-16 材質

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03689445
2024-07-18
用途:
自動車のエンジンオイル交換時
川北自動車 様 (卸売・小売業)

当方は趣味で古いVOLVO240/940車に乗っており、半年に一度 又は 3500km毎にエンジンオイル交換をしております。
その際に毎回とこのワッシャーも取り換えており、オイルのにじみ漏れ等を未然に防いでいます。
そういう面でもこの銅パッキンは、強直でなく必要なしなやかさも持っておりとても気に入っております。

2人が参考にしています
対象商品:
03689445
2021-10-03
用途:
自動車のメンテナンス時
農・林・水産業

自動車のエンジンオイル交換時にドレンワッシャに使用してます。表面に傷や歪みもなくエンジンオイルも漏れることなく、100枚入りの安心感でケチることなく、オイル交換の度に取り替えしています。

対象商品:
03689436
2019-03-22
用途:
バンジョーボルトのOリング

コストパフォーマンスいいです。次回も買いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03689436
2019-12-18
用途:
自動車整備時

ブレーキホース取り外し時に使用。純正品をその都度購入するのも面倒だったため。問題ありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
03689497
2019-03-23
用途:
オイル交換時

内径22ミリサイズがあるのはうれしい事ですが、このサイズですと厚みが1ミリではなくもう少し欲しいところです。価格が上がっても良いので2ミリ、せめて1.5ミリで作っていただきたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03689463
2018-05-22
用途:
エンジンオイル時

100個入りなので購入しましたが、厚みが頼りないので、あと0.5mmのボリュームがほしかった、自分の確認不足ですが

2人が参考にしています
対象商品:
03689436
2018-03-18
用途:
2輪車のブレーキラインに使用しました。
ロードスター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正部品の使用と比べてコストパフォーマンス最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
03689436
2018-11-27
用途:
配管の接手

100枚入りですが、製品も安定していて使用に問題ありませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする