オートフィードシュレッダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03689868 品番AFSR100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コピー用紙を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。2×10mmのマイクロクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。トレーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)9500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560 安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ コード長さ(mm)約150 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):4枚、自動細断でコピー用紙100枚 ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚) 細断速度約2.1m/分 定格時間10分 細断寸法(mm)マイクロクロスカット:約2×10 給紙可能枚数【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):100枚 投入口幅(mm)約220(紙投入口) 最大細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):7枚 細断形状マイクロクロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560 待機電力(W)0.9 オートフィード機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
金額として…
京急サービス株式会社 様 (サービス業)

細かく細断されるのはいいが、細かすぎるし音がうるさい。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2024-12-16
用途:
書類の裁断
卸売・小売業

価格の割にマイクロクロスカットで機密情報も判読不能レベルに裁断出来ました。もう少し連続使用時間(10分)が伸びれば嬉しいですね。これからの耐久性にも期待します。

対象商品:
03689859
2024-04-15
用途:
書類裁断処理に
医療・福祉・介護関連業

2台目購入になります。 価格・大きさ、性能面(裁断後の寸法、処理能力、音など)満足できるレベルでした。 また必要に応じて購入予定です。

対象商品:
03689868
2023-08-03
用途:
書類の廃棄処分に
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた業務用シュレッダーの故障により、更新機材として購入。 価格、大きさ、裁断後の紙寸法等を比べ、総合的に優と判断しての購入でした。 良い買い物ができたように思います。

対象商品:
03689868
2023-07-07
用途:
個人情報が記載された資料などを処理しています。
有限会社箱崎商店 様 (卸売・小売業)

オートフィ−ドを使うと紙の種類でうまく入らないときがある。運転時の音が少しうるさい気がする。価格的にはやや満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする