オートフィードシュレッダー クロスカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03689877 品番AFSR100C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

コピー用紙100枚を自動細断可能なオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。カバーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。本体とダストボックスの前後の組み合わせを変えることができるので、お好みの向きで使用でき、省スペース化にも繋がります。移動に便利なキャスター付きです。グリーン購入法適合商品です。

細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約22(A4用紙 最大細断時 500枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約357×239×560 質量(g)9500 材質ABS樹脂、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)130 待機電力(W)0.9 投入口幅(mm)約220(紙投入口) 細断寸法(mm)クロスカット:約4×10 細断速度約2.1m/分 最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2):9枚 細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2):7枚 給紙可能枚数【自動細断】A4コピー用紙(上質紙64g/m2):100枚 定格時間10分 コード長さ(mm)約150 安全装置ダストボックススイッチ、ごみ満杯検知センサー、サーマルプロテクター、温度ヒューズ グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)357×239×560 オートフィード機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする