ゲージ付 サクションリフター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03690407 品番EA950CD
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,070
販売価格(税別)
73,700
材質(本体)アルミ合金 吸着面寸法(Φmm)210 付属品収納ケース(サイズ:270×230×90mm) エスコ品番EA950CD 質量(kg)1.34 全高(mm)80 目盛【ゲージ】0〜‐1.0bar 材質(パッド)特殊ゴム 吸着能力(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする