ケイ・ジー・ワイ工業
ケイ・ジー・ワイ工業の エントランス
ケイ・ジー・ワイ工業の ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業の 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス リシムベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03690708
品番
THB-650BE
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ベンチにもなる宅配ボックス。
大容量だからストッカーとしてもお使いいただけます。
大きな荷物もたっぷり収納。
完成品ですぐ使える。
ダンパーも2か所で安心。
投函タイプ
上入れ上出し
色
ベージュ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×375×470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
受け取り:550×320×390
質量(kg)
受取:60
耐荷重(kg)
上部:100
本体質量(kg)
16
材質/仕上
亜鉛めっき鋼板/焼付塗装
付属品
キー2本/印鑑ケース1個/固定金具2個/コンクリートプラグ2個/アンカー2本/六角レンチ1本/コーナークッション4個
用途
普段はベンチや縁台に。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません