エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
ストロング掛金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03691213
品番
EA951BD-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
材質
鋼板
エスコ品番
EA951BD-35
厚さ(mm)
1.0
寸法H(mm)
14
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
20
仕上
グリーン焼付塗装
寸法G(mm)
14