曜日別特売
EA951BG-35 ステンレス掛金 エスコ 03691256

EA951BG-35 ステンレス掛金 エスコ 03691256
EA951BG-35 ステンレス掛金 エスコ 03691256
EA951BG-35 ステンレス掛金 エスコ 03691256

ステンレス掛金

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)35
内容量1個注文コード03691256品番EA951BG-35
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥424
販売価格(税別)
385

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20寸法F(mm)14寸法H(mm)14材質SUS304付属品取付ねじ付エスコ品番EA951BG-35仕上研磨仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691274
2021-06-14
用途: 宅配ボックスの作成
その他業種

対面を避ける意味で、屋外に設置し使用する宅配ボックスの作成に使用した。錆に強い必要があるのでサスにしたが大きさといい使用感と言い満点でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする