ステンレス掛金

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03691292 品番 EA951BG-80
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。

用途
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
寸法A(mm)80 寸法B(mm)25 寸法C(mm)37 寸法F(mm)32 寸法H(mm)25 材質SUS304 付属品取付ねじ付 エスコ品番EA951BG-80 仕上研磨仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03691274
2021-06-14
用途:
宅配ボックスの作成
その他業種

対面を避ける意味で、屋外に設置し使用する宅配ボックスの作成に使用した。錆に強い必要があるのでサスにしたが大きさといい使用感と言い満点でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする