曜日別特売
32-8810 アームパス 差し込み式 ササガワ 03691365

32-8810 アームパス 差し込み式 ササガワ 03691365
32-8810 アームパス 差し込み式 ササガワ 03691365
32-8810 アームパス 差し込み式 ササガワ 03691365
32-8810 アームパス 差し込み式 ササガワ 03691365
32-8810 アームパス 差し込み式 ササガワ 03691365

アームパス 差し込み式

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
内容量1箱(10個)注文コード03691365品番32-8810
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

腕章にも名札としても使える、アームパスです。
多くのユーザーから支持をいただいている腕章名札の決定版。
名刺が入ります。
雨や雪の日でもOK。
防水フラップ付。
カラーゴムベルトでしっかりフィット。
5色展開。
色分類も可能。
安全ピン付。

取付方式安全ピン材質塩ビ(軟質)紙、ゴムベルト、止め具:PP長さ外寸(mm)167寸法(縦×横)(mm)74×105(中紙)外寸法・高さ(mm)87グリーン
注意
※サイズ調整はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03691374
2024-05-14
用途: 改装工事 着工、墨出立ち合い時
建設業・工事業

元請様からの指定で関係者全員着用してほしいとのことで購入しましたが、着用しやすく、作業にも支障がないため、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする