アームパス 差し込み式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03691374 品番 32-8811
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

腕章にも名札としても使える、アームパスです。
多くのユーザーから支持をいただいている腕章名札の決定版。
名刺が入ります。
雨や雪の日でもOK。
防水フラップ付。
カラーゴムベルトでしっかりフィット。
5色展開。
色分類も可能。
安全ピン付。

取付方式安全ピン 材質塩ビ(軟質)紙、ゴムベルト、止め具:PP 長さ外寸(mm)167 寸法(縦×横)(mm)74×105(中紙) 外寸法・高さ(mm)87 ブルー
注意
※サイズ調整はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03691374
2024-05-14
用途:
改装工事 着工、墨出立ち合い時
建設業・工事業

元請様からの指定で関係者全員着用してほしいとのことで購入しましたが、着用しやすく、作業にも支障がないため、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする