※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
純チタン 超軽量 中華片手鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
39
27
30
33
36
39
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03691555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
これで手首の疲労や腰痛とはおさらばとにかく軽~い
サイズ(cm)
39
材質
純チタン
質量(kg)
1
深さ(mm)
121
板厚(mm)
1.2