102mmステンレス フラッシュ丁番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード03691694 品番EA951BS-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
全長(mm)102 幅(mm)37 厚さ(mm)1.5 穴数8 エスコ品番EA951BS-102 種類フラッシュ丁番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03691694
2019-11-28
用途:
開き戸丁番取替

寸法、穴位置もひったりで、開閉がスムーズになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする