76mm ステンレス フラッシュ丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード03691764 品番EA951BS-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
全長(mm)76 幅(mm)29 厚さ(mm)1.5 穴数7 エスコ品番EA951BS-76 種類フラッシュ丁番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする