エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
シルバー丁番
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
03692437
品番
EA951CJ-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
長さ(mm)
102
幅(mm)
70
ねじ穴数
8
エスコ品番
EA951CJ-102
種類
平丁番
板厚(mm)
1.8