エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
シルバー丁番
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
03692455
品番
EA951CJ-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
長さ(mm)
64
幅(mm)
42
ねじ穴数
6
エスコ品番
EA951CJ-64
種類
平丁番
板厚(mm)
1.45