エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
ステンレス厚口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
03692482
品番
EA951CK-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
長さ(mm)
102
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
70
板厚(mm)
2
穴数
8
仕様
木ねじ付
エスコ品番
EA951CK-102
種類
平丁番
穴径(Φmm)
5.5
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
70×102×2