エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
ステンレス厚口丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
幅(mm)
80
注文コード
03692491
品番
EA951CK-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
127
幅(mm)
80
板厚(mm)
2
ねじ穴数
10
エスコ品番
EA951CK-127
種類
平丁番