ステンレス厚口丁番

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 03692507 品番 EA951CK-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥897
販売価格(税別)
815
長さ(mm)51 幅(mm)38 板厚(mm)1 ねじ穴数4 エスコ品番EA951CK-51 種類平丁番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする