エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
ステンレス厚口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
03692516
品番
EA951CK-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
長さ(mm)
64
幅(mm)
42
板厚(mm)
1.2
ねじ穴数
6
エスコ品番
EA951CK-64
種類
平丁番