エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
ステンレス厚口丁番
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
03692534
品番
EA951CK-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,013
販売価格(税別)
¥
1,830
バスケットに入れる
長さ(mm)
89
幅(mm)
56
板厚(mm)
1.5
ねじ穴数
6
エスコ品番
EA951CK-89
種類
平丁番