エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
102mm 熔接丁番[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
03692595
品番
EA951CN-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
長さ(mm)
102
幅(mm)
50
板厚(mm)
3
エスコ品番
EA951CN-102
種類
平丁番
ねじ穴数
0