※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱陶器 チゲ鍋(上釉薬無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03692632 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質耐熱陶器 質量(kg)0.76 サイズ(cm)13.5 外寸(mm)Φ135×H70 内径×深さ(mm)Φ125×64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする