長水 遠赤 石焼ステーキ&ピザプレート 補強リング付

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03692842 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,450 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質 質量(kg)2.1 サイズ(cm)24 外寸(mm)Φ240×H22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03692842
2021-02-23
用途:
薪ストーブでピザや肉・魚を焼く時に使用しています
製造業

こちらの商品は頑丈に出来ており、安心して使用できます。また周りに補強リングが付いているので変形しにくかったり扱いもしやすくなると思います。
汚れても火の上に置くと溶けて綺麗になりますし、重宝に使わせていただいております。

対象商品:
03692815
2018-06-03
用途:
一人用コンロで焼肉用として使用。
その他業種

食材が美味しく焼けます。時間をかけてじっくりやるには最高です。今までは気泡の多い熔岩石や少ないものも使ってみましたが、何れも割れで破棄、またヒビによる裏面からの油漏れ、また跳ねた脂分が顔や手に飛び熱い思いをしたり 周りが汚れたりと困っていました。この製品は弱火で使えば殆どそういうトラブルはありません。おすすめです。

2人が参考にしています
対象商品:
03692824
2017-09-16
用途:
ピザ釜オプション
建設業・工事業

ピザ釜作成時にオプションとしてお付けしました。作りは結構しっかりしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする