曜日別特売
- 鉄ブルーテンパー プレス 中華両手鍋 EBM(江部松商事) 03693637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄ブルーテンパー プレス 中華両手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)45
内容量1個注文コード03693637品番-
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

錆に強く・きめが細かく・油なじみも良いブルーテンパー

サイズ(cm)45材質鉄・ブルーテンパー材質量(kg)2.1深さ(mm)125表面処理クリヤラッカー塗装板厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする