ベストコ
紙製パウンドケーキ焼型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03694357
品番
LD-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
手軽にケーキ作りが楽しめる、オーブン専用の紙型焼型
用途
オーブン専用
材質
紙
寸法(mm)
約165×80×45
質量(g)
約10
サイズ(cm)
16