ベストコ
紙製パウンドケーキ焼型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1セット(3枚)
1セット(3枚)
1個(5枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
03694366
品番
LD-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
手軽にケーキ作りが楽しめる
オーブン専用の紙型焼型
用途
オーブン専用
材質
紙
寸法(mm)
約190×80×45
質量(g)
約14
サイズ(cm)
19