ベストコ
シリコーン加工スクエアケーキ焼型(底取れ式)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
サイズ(cm)
15
15
18
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03694454
品番
LD-527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
底取れ式
用途
オーブン専用
材質
鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプ
スクエアケーキ型
寸法(mm)
約160×160×45
質量(g)
約292
サイズ(cm)
15