曜日別特売
LD-529 シリコーン加工マフィン型プレート ベストコ 03694479

シリコーン加工マフィン型プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード03694479品番LD-529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
用途オーブン専用材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプマフィン型寸法(mm)約265×185×35質量(g)約265仕様6個取
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする