ベストコ
折りたたみ式ケーキクーラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03694558
品番
LD-543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
脚付きなので底面も蒸れずにさませる
折りたためてコンパクト!
形状
丸型
直径(Φmm)
250
寸法(mm)
約250×250×17
質量(g)
約131
材質
鉄(クロムめっき)
サイズ(cm)
25