LD-560 クリーム絞り袋・口金セット ベストコ 03694689

クリーム絞り袋・口金セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード03694689品番LD-560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

絞り袋と用途に応じて選べる口金セット

寸法(mm)約180×245質量(g)約8材質口金:ステンレス鋼 絞り袋:ポリエチレン(耐冷温度-20度)仕様絞り袋:2枚入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする