ドアガード [外開き用]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03694765 品番 EA951LA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420
エスコ品番EA951LA-13 材質亜鉛ダイカスト 仕様外開き用 付属品取付ねじ 全長(mm)112 仕上ゴールド プレート寸法(mm)(本体)67×22、(受側)49×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03694765
2018-12-04
用途:
リフォーム
建設業・工事業

完璧です。満足しました。今後ともよろしくお願いします。

対象商品:
03694765
2017-09-21
用途:
自宅用
医療・福祉・介護関連業

ネジ穴が合わず、設置できなかった。扉が閉まらなくなってしまった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする