ベストコ
シリコーンホールケーキ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03694908
品番
LD-596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
お手入れカンタン!
型からはずしやすいシリコーン製型
用途
オーブン・電子レンジ専用
材質
シリコーンゴム
品名・タイプ
ホールケーキ型
寸法(mm)
約175×175×60
質量(g)
約109
耐熱温度(℃)
200
サイズ(cm)
16