マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03695124 品番 EA951MA-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
エスコ品番EA951MA-38 材質(本体)アルミニウム 穴径(Φmm)3.4×9、3.5 吸着力1.6kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×12×18 仕上金色メッキ 材質(プレート)鋼板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする