エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの ドアキャッチ
マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03695133
品番
EA951MA-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
エスコ品番
EA951MA-44
材質(本体)
アルミニウム
穴径(Φmm)
4×12、2.4
吸着力
3.0kg
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×13×22
仕上
金色メッキ
材質(プレート)
鋼板