3M Xtract ネットディスク 310W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 粒度#180+ 注文コード03695389 品番310W DISC 180+ 125XNH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度13種類から選べます 他の種類を見る

310Wは、メッシュ基材により優れた除じん性を発揮し、職場環境を改善して、作業者の安全安心に寄与します。
3M独自の精密成型セラミック砥粒を配合し、優れた研磨特性を発揮します。
耐久性のあるメッシュ基材を使用しているので、使いやすく用途の広い標準タイプのサンディングディスクです。
メッシュ基材は、開口率が大きくしかも全面で粉じんを取り込むことができる編み目構造のため、サンディングに適した材料です。
サンディング工程で発生した粉じんは、ネットディスクの表面から多孔性パッドを通じて効率よく取り込まれ、ホースで接続された集じん機やフィルターバックによってまとめて排出できます。
耐久性のあるメッシュ基材を使用し、金属表面の軽いキズ取りや仕上げが可能です。
また開口率が高く、多量の粉じん及び湿った粉じんの除去にも対応します。

水色 粒度#180+ 外径(mm)125 砥粒精密成型セラミック砥粒(部分配合) 取付方式面ファスナー 適合本体ダブルアクションサンダー 用途薄板板金の塗装下地処理、複合材料の成型下地処理、木工の下地処理用 適合材薄板板金、木工
注意
※アングルグラインダー及びシングルアクションサンダーでは使用不可
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03695364
2023-05-20
用途:
木工のサンデング
創作家具工房 木工みんぐ 様

紙のサンデングペーパーよりも目詰まりしにくく長持ちするように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする