エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
24x3.5mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03695921
品番
EA952S-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,492
販売価格(税別)
¥
7,720
バスケットに入れる
外径(Φmm)
24
線径(Φmm)
3.5
ばねの種類
押しばね
材質
バネ鋼
エスコ品番
EA952S-244
長さ(m)
1