木製 細スパテル(ブナ材)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03696123 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
材質ブナ材 サイズ(cm)45 全長×幅W(mm)450×77

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03696096
2022-12-10
用途:
わらび餅づくり
不動産業

銅打ち出しボーズ鍋と一緒に買いました。わらび餅を作るときに使いますが、手ごろな大きさでよかったです。

対象商品:
03696132
2022-06-08
用途:
豆腐製造時
製造業

豆乳と苦汁のカクハン時に使用、木製だが軽く使いやすい。

対象商品:
03696123
2020-01-16
用途:
カレー、シチューを煮込む時
キッチンりへい 様 (飲食業)

サイズ感が、ちょうど良かったです。
もう少し角を尖らせて欲しいです。

対象商品:
03696148
2018-12-12
用途:
町会の炊出し
その他業種

町会の炊出し訓練で大鍋と寸胴でカレーと豚汁を作るので、6cmの長さのへらを探していました。焦付きしないように底まで届き満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする