木製 細スパテル(ブナ材)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03696132 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
材質ブナ材 サイズ(cm)50 全長×幅W(mm)500×82

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03696114
2026-03-21
用途:
ジャム作り
農・林・水産業

大鍋とセットで買いました今持ってるのは小さくてジャム作りのときに鍋の中へ落ち込みますがこれは落ちなくて良かったです店舗にはない商品

対象商品:
03696096
2022-12-10
用途:
わらび餅づくり
不動産業

銅打ち出しボーズ鍋と一緒に買いました。わらび餅を作るときに使いますが、手ごろな大きさでよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
03696132
2022-06-08
用途:
豆腐製造時
製造業

豆乳と苦汁のカクハン時に使用、木製だが軽く使いやすい。

対象商品:
03696123
2020-01-16
用途:
カレー、シチューを煮込む時
キッチンりへい 様 (飲食業)

サイズ感が、ちょうど良かったです。
もう少し角を尖らせて欲しいです。

対象商品:
03696148
2018-12-12
用途:
町会の炊出し
その他業種

町会の炊出し訓練で大鍋と寸胴でカレーと豚汁を作るので、6cmの長さのへらを探していました。焦付きしないように底まで届き満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする