EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ヘラ・スパチュラ
木柄 起し金
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03696376
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
木柄ハンドルで熱くなりにくい。
サイズ
4寸
ヘラ幅(mm)
120
材質
18-0ステンレス 木柄ハンドル
用途
お好み焼きや肉の返し
外寸(mm)
120×305