※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木柄 起し金

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03696394 品番 -
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

木柄ハンドルで熱くなりにくい。

サイズ3寸 ヘラ幅(mm)90 材質18-0ステンレス 木柄ハンドル 用途お好み焼きや肉の返し 外寸(mm)90×240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03696385
2021-09-21
用途:
草刈りや行事の時に使います
東部地区福祉ひろば 様 (その他業種)

4本買って一人二本使って、素早く焼きそばが作れる。

1人が参考にしています
対象商品:
03696376
2017-09-09
用途:
夏祭り模擬店

持手の部分が木で出来ているので、手が滑らず使い勝手良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする