エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
6.0x16mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
03697057
品番
EA952VH-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥589
販売価格(税別)
¥
535
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
線径(Φmm)
0.8
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VH-16
高さ(mm)
16.0、許容荷重時:9.92
総巻数(巻)
11.0
密着高さ(mm)
8.4