エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
11x31mm 押しスプリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
03697111
品番
EA952VP-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
外径(Φmm)
11
線径(Φmm)
1.8
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VP-31
高さ(mm)
31.0、許容荷重時:22.76
総巻数(巻)
12.0
密着高さ(mm)
20.7