エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
シスボックス [赤]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03698807
品番
EA954TD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。
色
赤
付属品
タイトルシール、連結ビス
エスコ品番
EA954TD-2
材質
ポリプロピレン
サイズ
A4
規格
A4
サイズ(mm)
244(H)×304(D)×105(W)
グリーン購入法
適合