エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
マルチストール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03700557
品番
EA957A-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
間口(mm)
600
奥行(mm)
91
高さ(mm)
678
材質(本体)
樹脂
仕様
EA957A-6×6段
エスコ品番
EA957A-66
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
600×91×678