※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの スリット
35x15mm スチール製 スリットカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704163
品番
EA966CB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。
スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)
60
内径(Φmm)
35
幅(mm)
15
エスコ品番
EA966CB-19
種別
スリット
ねじ
M6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)
23
寸法W(mm)
2
寸法d(Φmm)
7
寸法Y(mm)
12
寸法R(mm)
6
六角穴付ボルト
M6×25
サイズ(mm)
35×60×15