※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの セパレート
35x15mm スチール製 セパレートカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704486
品番
EA966CD-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
60
内径(Φmm)
35
幅(mm)
15
エスコ品番
EA966CD-13
種別
セパレート
ねじ
M6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)
23
寸法W(mm)
2
寸法d(Φmm)
7
寸法Y(mm)
12
寸法R(mm)
6
六角穴付ボルト
M6×25
サイズ(mm)
35×60×15