※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの 雑用チェーン
15m カラースチールチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA980SK-1
注文コード
03708372
品番
EA980SK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
エスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
2.0
材質
鉄(SWRM6)
エスコ品番
EA980SK-1
色
茶
質量(g)
82
仕様
15m巻
寸法A(mm)
8.9
寸法B(mm)
3.4
破断荷重(kg)
120