※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA980SK-3 15m カラースチールチェーン エスコ 03708397 EA980SK-3 15m カラースチールチェーン エスコ 03708397

15m カラースチールチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03708397 品番 EA980SK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,195
販売価格(税別)
7,450
線径(Φmm)2.6 材質鉄(SWRM6) エスコ品番EA980SK-3 質量(g)136 仕様15m巻 寸法A(mm)13.2 寸法B(mm)6.4 破断荷重(kg)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする