※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーン
エスコの 雑用チェーン
15m カラースチールチェーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03708406
品番
EA980SK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,195
販売価格(税別)
¥
7,450
バスケットに入れる
線径(Φmm)
2.6
材質
鉄(SWRM6)
エスコ品番
EA980SK-4
色
金
質量(g)
136
仕様
15m巻
寸法A(mm)
13.2
寸法B(mm)
6.4
破断荷重(kg)
200